Description:
Avec le disque à tronçonner Basic, le tronçonnage de matériaux solides et de maçonnerie devient un jeu d'enfant. Que vous soyez un professionnel ou un bricoleur, ce disque à tronçonner est le compagnon idéal de votre tronçonneuse thermique. Cet outil de tronçonnage économique facilite votre travail tout en fournissant des résultats fiables. Avec sa construction robuste et son aptitude à la coupe, ce disque à tronçonner est parfait pour les travaux à la maison ou sur les chantiers.
Caractéristique(s):
- Form: 41H DISQUE A TRONCONNER ARME
- Spécification : C30S-BFBSTONE
- Dimension (D x T x H): 300 x 3,5 x 25,4 mm
- Diamètre: 300 mm
- Epaisseur: 3.5 mm
- Alésage: 25.4 mm
- Granulométrie: 30
- Vs /max: 80 m/s
- Aptitude des matériaux: Matériaux
- Outillage pour: Découpeuse
Avantage(s):
- Travail moins pénible grâce à une bonne aptitude à la coupe
- Convient pour des applications purement portatives ou portatives guidées
- Durée de vie et stabilité d'un bon niveau
Utilisation:
- Pour l'usinage de matériaux
- Pour le tronçonnage de matériaux pleins et de pièces de grande section transversale
- Développés pour l'utilisation sur des tronçonneuses portatives à moteur électrique ou à essence