• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cutt-off wheels CLASSIC 300x3,5x20 mm straight C30 BASIC stone

Réf.: 223129
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 223129
EAN / GTIN 9003172231297
Réf. fabricant 223129

Description

Description:

Avec le disque à tronçonner Basic, le tronçonnage de matériaux solides et de maçonnerie devient un jeu d'enfant. Que vous soyez un professionnel ou un bricoleur, ce disque à tronçonner est le compagnon idéal de votre tronçonneuse thermique. Cet outil de tronçonnage économique facilite votre travail tout en fournissant des résultats fiables. Avec sa construction robuste et son aptitude à la coupe, ce disque à tronçonner est parfait pour les travaux à la maison ou sur les chantiers.

Caractéristique(s):

  • Form: 41H DISQUE A TRONCONNER ARME
  • Spécification : C30S-BFBSTONE
  • Dimension (D x T x H): 300 x 3,5 x 20 mm
  • Diamètre: 300 mm
  • Epaisseur: 3.5 mm
  • Alésage: 20 mm
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Aptitude des matériaux: Matériaux
  • Outillage pour: Découpeuse

Avantage(s):

  • Travail moins pénible grâce à une bonne aptitude à la coupe
  • Convient pour des applications purement portatives ou portatives guidées
  • Durée de vie et stabilité d'un bon niveau

Utilisation:

  • Pour l'usinage de matériaux
  • Pour le tronçonnage de matériaux pleins et de pièces de grande section transversale
  • Développés pour l'utilisation sur des tronçonneuses portatives à moteur électrique ou à essence