• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cutt-off wheels CLASSIC 300x3,5x20 mm straight A30 BASIC steel

Réf.: 223035
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 223035
EAN / GTIN 9003172230351
Réf. fabricant 223035
Article hors catalogue L50150 213

Description

Description:

Le disque à tronçonner BASIC pour la tronçonneuse thermique est un outil universel pour le tronçonnage de grandes sections d'acier. Que vous soyez un professionnel ou un bricoleur, ce disque à tronçonner a le potentiel de devenir votre nouvel outil préféré. Cet outil de tronçonnage économique facilite votre travail tout en fournissant des résultats fiables. Avec sa construction robuste et son aptitude à la coupe, ce disque à tronçonner est parfait pour les travaux à la maison ou sur les chantiers.

Caractéristique(s):

  • Form: 41H DISQUE A TRONCONNER ARME
  • Spécification : A30S-BFBSTEEL
  • Dimension (D x T x H): 300 x 3,5 x 20 mm
  • Diamètre: 300 mm
  • Epaisseur: 3.5 mm
  • Alésage: 20 mm
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier
  • Outillage pour: Découpeuse

Avantage(s):

  • Le produit offre des temps de coupe écourtés pour des efforts réduits
  • Durée de vie et stabilité d'un bon niveau
  • Convient également sur des machines stationnaires performantes (plus de 5 kW)

Utilisation:

  • Pour le travail de l'acier
  • Pour tronçonner des profils, des matériaux pleins et des pièces de grandes sections transversales
  • Développés pour l'utilisation sur des tronçonneuses portatives à moteur électrique ou à essence