• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

JEU 19 FORETS TAILLES 1-10 MM

Réf.: 222A.TJ19
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
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 222A.TJ19
EAN / GTIN 3148511506912
Réf. fabricant 222A.TJ19
Article hors catalogue L60130 5671

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Pour l'acier jusqu'à 800 MPA, l'acier inoxydable, la fonte grise, les alliages d'aluminium

Caractéristique(s):

  • d max. [mm]: 1 - 10
  • Contenu: 19
  • Dimensions [mm]: 165 x 110 x 35
  • [kg]: 0,730