FORET TAILLE HSS DIAM 3 MM

Réf.: 222A.T3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 222A.T3
    EAN / GTIN 3148511506554
    Réf. fabricant 222A.T3
    Article hors catalogue L60130 5766

    Description

    Description:

    • Épaisseurs des produits: Pour l'acier jusqu'à 800 MPA, l'acier inoxydable, la fonte grise, les alliages d'aluminium

    Caractéristique(s):

    • d [mm]: 3,0
    • L [mm]: 62
    • [g]: 5