Foret fraisé 11,5 mm

Réf.: 222A.T11.5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 222A.T11.5
    EAN / GTIN 3148511506868
    Réf. fabricant 222A.T11.5
    Article hors catalogue L60130 10427

    Description

    Description:

    • Épaisseurs des produits: Pour l'acier jusqu'à 800 MPA, l'acier inoxydable, la fonte grise, les alliages d'aluminium

    Caractéristique(s):

    • d [mm]: 11,5
    • L [mm]: 142
    • [g]: 90