• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rough grinding wheel 2IN1 230x8x22,23 mm cranked A30Q BASIC steel/inox

Réf.: 222870
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 222870
EAN / GTIN 9003172228709
Réf. fabricant 222870
Article hors catalogue L50140 1563

Description

Description:

Le disque à ébarber BASIC 2en1 pour meuleuse d'angle est parfaitement adapté aux travaux de rectification rapides et confortables. Ce qui rend ce disque à ébarber si unique, c'est l'arête biseautée et définie ″Comfort Start″ de l'outil. L'opérateur bénéficie ainsi d'un démarrage agréable lors de la rectification et le confort de travail s'en trouve décuplé. Ce disque est universel pour le meulage de surfaces et d'arêtes sur différentes qualités d'Acier et d'Inox et ne devrait manquer dans aucune boîte à outils.

Caractéristique(s):

  • Form: 27 MEULE A MOYEU DEP.
  • Spécification : A 30 Q- BF
  • Dimension (D x U x H): 230 x 8 x 22,23 mm
  • Diamètre: 230 mm
  • Epaisseur: 8 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 72 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Travail confortable, rapide, sans effort
  • Utilisation universelle
  • Comfort Start garantit un démarrage agréable lors du meulage et accroît le confort de travail

Utilisation:

  • Pour le meulage de surfaces et d'arêtes sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable, particulièrement dans la construction de pipelines

Recommandation(s):

  • Épaisseur de 4 et 4,3 mm pour le meulage périphérique
  • Épaisseur de 6 mm pour l'ébarbage
  • Épaisseur de 8 mm pour l'ébarbage avec une longévité accrue