• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fine grinding and polishing wheel 150x20x32 mm C150 steel/inox/carbide

Réf.: 22257
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules boisseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 22257
EAN / GTIN 9003170222570
Réf. fabricant 22257
Article hors catalogue L50140 723

Description

Description:

La souplesse élastique de cette meule lui permet de suivre parfaitement les contours de la pièce et de ne pas altérer la géométrie de la surface. Elle peut être utilisée pour le polissage, la rectification fine, la rectification d'effet, l'ébarbage, le matage et l'affûtage. En revanche, elle ne convient pas pour les bavures importantes ou les taux d'enlèvement élevés. Les flasques de serrages doivent couvrir au moins les 2/3 du diamètre de la meule.

Caractéristique(s):

  • Form: 1 MEULE PLATE
  • Spécification : C 150 - BE16
  • Dimension (D x T x H): 150 x 20 x 32 mm
  • Diamètre: 150 mm
  • Epaisseur: 20 mm
  • Alésage: 32 mm
  • Granulométrie: 150
  • Vs /max: 20 m/s
  • Aptitude des matériaux: Fonte;Acier rapide;Acier inoxydable;Carbure de tungstène;Acier
  • Outillage pour: Touret

Avantage(s):

  • Utilisation universelle
  • Profilage aisé
  • Pour profils droits et concaves

Utilisation:

  • Pour le polissage, la rectification fine, la rectification d'effet, l'ébavurage, l'ébarbage et l'affûtage sur l'acier, l'acier rapide, l'acier inoxydable, le Métal dur et la fonte.