• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Embout-tournevis (bit) à profil en étoile ∙ Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce) ∙ Profil en étoile intérieur à pivot ∙ 25 mm

Réf.: 2225-10H
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2225-10H
EAN / GTIN 4000896097043
Réf. fabricant 2225-10H
Article hors catalogue L60140 1104

Description

Description:

  • Manœuvre des vis à profil en étoile intérieur à pivot
  • Entraînement à 6 pans ISO 1173 C6,3 (1/4″)
  • Made In Germany
  • Entraînement : Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce)
  • Sortie : Profil en étoile intérieur à pivot
  • Taille: ∙ 10H
  • Dimensions / longueur : 25 mm
  • Poids net (kg): 0.01 kg
  • Acier spécial pour les contraintes les plus élevées
  • Précision dimensionnelle maximale des pointes et des tranchants
  • Pour les visseuses électriques et à air comprimé ainsi que pour l'utilisation manuelle
  • Très résistante pour vis filetées (pénétration de la vis difficile)
  • Dureté permanente de 59-61 HR C pour les demandes exigeantes de l'industrie et de l'artisanat
  • Valeur du couple de serrage haute, supérieure à la norme DIN, longue durée de vie