Description:
Contenu : 2 vis de force, 2 potences à 2 et 3 griffes, 3 griffes monoblocs avec frein pour griffes
Sécurité contre les risques de glissement intempestif des griffes. L’actionnement d’une touche permet de déplacer la griffe sur la potence
La deuxième broche permet d'économiser du temps de travail
Caractéristique(s):
- Version: Dans le coffret plastique
- Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 22 mm
- Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 3,0 mm
- Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 15 mm
- Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 17 mm
- Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 100 mm
- Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 140 mm
- Taille du filetage de la tige: M14x1,5 x 140
- Type d'utilisation: retrait_intérieur_et_extérieur
- Force de traction (max.) [t]: 3,0
- 1000 V isolé: non
- Données 3D disponibles: non
- Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
- Crochet déplaçable parallèlement: oui
- Crochet pivotant: non
- Frein de crochet disponible: oui
- Broche hydraulique disponible: non
- Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: non
- Levier de serrage rapide disponible: non
- Vis incluses: non
- Graduation disponible: non
- étrier de serrage disponible: non
- Tige Sécurité anti-glissement: non
- Pointe de la broche interchangeable: non
- bras réversibles disponibles: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non