Description:
Les meules sur tige PREMIUM ELASTIC sont les outils parfaits pour une utilisation universelle sur les Matériaux les plus divers. L'assortiment comprend aussi bien des meules sur tige moyennement élastiques pour les surfaces déformées que des meules sur tige moyennement élastiques pour les surfaces droites. En outre, des outils moins élastiques sont proposés pour le travail à des vitesses de rotation plus élevées, ainsi que des pointes de marbrure spéciales.
Caractéristique(s):
- Form: 52ZY MEULE SUR TIGE CYLINDRIQUE
- Spécification : C 150 - BE15
- Dimension (D x T - S x L): 30 x 30 - 6 x 40 mm
- Diamètre: 30 mm
- Epaisseur: 30 mm
- Granulométrie: 150
- Vs /max: 20 m/s
- Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Aluminium;Plastiques/PVC;Acier
- Outillage pour: Meuleuse droite
Avantage(s):
- Grâce à des systèmes de liants gris clair bien définis, les meules sur tige ELASTIC permettent une utilisation universelle
- Notre assortiment offre également des meules sur tiges moins souples pour travailler à des vitesses de rotation élevées, ainsi que des pointes de marbrure pour le marbrage de surfaces
- Marquage
Utilisation:
- Pour les travaux exigeants sur les métaux non ferreux, le PVC, l'acier et l'acier inoxydable
Recommandation(s):
- Forme MS spécifique pour le bouchonnage
- Respecter une vitesse de travail maximale de 20 m/s