Il existe une alternative à ce produit

SOMT....20ER-LD, PR1510, Type: 14

Réf.: 222082 14
Remise
15,42 €
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOMT140520-ER-LD
Type GG
Rayon d'angle 2 mm
Nuance PR1510
Type d'outils Carbure
Rayon de programmation pour ap max 5 mm
Avance fz par dent 0,06 − 2 mm
Nombre de changements/dents 4
Taille de plaquette 14
Epaisseur plaquette E 5,56 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 222082 14
EAN / GTIN 4960664708123
Réf. fabricant TLA05628

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
180
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquette à 4 dents avec arêtes de coupe convexes pour un effort de coupe réduit.

Utilisation:

La géométrie LD convient également pour les profondeurs de coupe élevées (ap max= 5 mm) et une avance modérée.
Ne pas utiliser pour le fraisage hélicoïdal, en plongée et le contournage ni sur des parois escarpées.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.