{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 32 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | avec filetage | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1,5 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max pour géométrie LD | 3,5 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
Filetage attachement M | M16 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 47 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 62 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,43 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 14,4 mm | |
Plaquette adaptée | SOMT.. | |
Taille de plaquette | 10 | |
Vis pour plaquette | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 222060 32/3 | |
EAN / GTIN | 4960664712489 | |
Réf. fabricant | THN07553 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise grande avance MFH Harrier 32/3 mm
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
279,71 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock
309,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock
255,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
292,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Application de fraisage | Fraisage circulaire ;Tréflage ;Ramping | Fraisage circulaire ;Ramping ;Tréflage | Fraisage par interpolation ;Ramping ;Tréflage | Fraisage par interpolation ;Tréflage ;Tréflage |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui |
Type de queue | avec filetage | avec filetage | avec filetage | avec filetage |
⌀ D3 | 15 | 16 | 20 | 22 |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 14,4 | 15,5 | 17,43 | 19,55 |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |