Description:
Ce disque à ébarber BASIC agressif pour les pierres vous permet de travailler rapidement et confortablement sans grand effort. Grâce à l'utilisation de carbure de silicium dans la structure du disque, cet outil est particulièrement adapté aux pierres tendres à dures et aux matériaux à copeaux courts, ainsi qu'à la pierre naturelle et artificielle et au béton.
Caractéristique(s):
- Form: 27 MEULE A MOYEU DEP.
- Spécification : C 30 S- BF
- Dimension (D x U x H): 178 x 6 x 22,23 mm
- Diamètre: 178 mm
- Epaisseur: 6 mm
- Alésage: 22.23 mm
- Granulométrie: 30
- Vs /max: 72 m/s
- Aptitude des matériaux: Matériaux
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Travail confortable, rapide, sans effort
- Grâce au carbure de silicium , ce disque convient particulièrement pour la pierre et les matériaux à copeaux courts
- Confort de travail accru
Utilisation:
- Pour le meulage d'arêtes et le surfaçage pour toutes les duretés de matériaux, la pierre naturelle et artificielle ainsi que le béton