FIXSTOP - de blocage directionnel centralisé

Réf.: 2220
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Roue

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2220
    EAN / GTIN 4017976822204
    Réf. fabricant 2220

    Description

    Exécution:

    accessoires

    Description:

    FIXSTOP est un blocage directionnel centralisé fetra particulièrement pratique, monté à la place des 2 roues pivotantes à freins et des 2 fixes de série. La rotation des 2 roues peut être bloquée simultanément au pas de 4 x 90° à l'aide d'une pression sur des pédales placées sous chaque grand côté. L'opérateur peut d'une simple pression du pied choisir entre la manoeuvrabilité d'un chariot avec 4 roues pivotantes ou le déplacement en ligne droite des chariots munis de 2 roues pivotantes et 2 roues fixes. Le mécanisme peut être actionnéquelque soit la position du chariot.Option en supplément pour un set pour chariot muni de roues TPE à partir d'une largeur de 450 mm.

    Caractéristique(s):

    Couleur: galvanisé
    Remarques: supplément - pas d'achat unique

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier