Cliquet reversible 1/2“

Réf.: 2219492
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Cliquets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2219492
    EAN / GTIN 4010886883389
    Réf. fabricant 2219492
    Article hors catalogue L60160 91

    Description

    Description:

    Avec entraînement six pans creux
    Les valeurs de couple conformes à la norme DIN 3122 sont dépassées
    Angle de reprise 6 degrés
    Poignée 2 composants antidérapante avec trou d’accrochage
    Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé

    Caractéristique(s):

    • Nombre de dents: 60
    • Largeur totale [mm]: 41 mm
    • Hauteur totale [mm]: 23 mm
    • Longueur totale [mm]: 275 mm
    • Matériau du manche: 2 composants
    • Hauteur de la tête du cliquet: 21 mm
    • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
    • Surface: chromé
    • Angle de pivotement vers l'arrière: 6 °
    • Ouverture de clé [mm]: 19
    • Type de commutation: Levier d'inversion
    • 1000 V isolé: non
    • Déclenchement par bouton-poussoir: oui
    • Enregistrement REACH disponible: oui
    • certifié VDE: non