{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 12 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 0,5 mm | |
Longueur de col L1 | 20 mm | |
Longueur totale Ltot | 65 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 12 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 20 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 22 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,61 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 7,1 mm | |
Plaquette adaptée | LPGT 0102.. | |
Vis pour plaquette | 229722 (6IP; 0,6 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 11 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 221942 12/3 | |
EAN / GTIN | 4960664778423 | |
Réf. fabricant | THN08251 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise grande avance MFH Micro 12/3 mm
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
188,56 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
221,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 |
Longueur de col L1 | 20 | 15 |
Angle d'attaque κ | 11 | 15 - 27 |
Type de queue | Queue Weldon | Queue cylindrique |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 22 | 22 |
Angle de plongée oblique αmax | 1,61 | 3,5 |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 7,1 | 5,72 |