• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis à embout femelle 1/4″ à rotule. intérieur-6ct 5 mm

Réf.: 2219417
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2219417
EAN / GTIN 4010886883358
Réf. fabricant 2219417
Article hors catalogue L60160 1439

Description

Description:

Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place
Angle de pivotement total d'environ 15-20°.

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 6,3 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/4″
  • Longueur d'insertion: 37,0 mm
  • Ø d'insertion 1: 12,0 mm
  • Ø d'utilisation Entraînement: 12 mm
  • Longueur totale [mm]: 37 mm
  • Angle de pivotement total: 15-20°
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Surface: chromé
  • Clé de serrage 1 [mm]: 5
  • Fusible: Rainure de retenue de la bille
  • Longueur de la pointe: 14,5 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non