• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise grande avance MFH Micro 8/1 mm

Réf.: 221941 8/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 8 mm
Nombre de dents Z 1
Type de queue Queue cylindrique
Application de fraisage Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
⌀ D3 4 mm
Profondeur de coupe max. ap max 0,5 mm
Longueur de col L1 16 mm
Longueur totale Ltot 75 mm
⌀ queue Ds h6 10 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 12 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 14 mm
Angle de plongée oblique αmax 3,69 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 3,1 mm
Plaquette adaptée LPGT 0102..
Vis pour plaquette 229722 (6IP; 0,6 Nm)
Angle d'attaque κ 11 degré
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221941 8/1
EAN / GTIN 4960664778355
Réf. fabricant THN08244

Description

Exécution:

Pour un usinage extrêmement rentable grâce à des avances élevées. Atténuation des vibrations par réduction de l'effort de coupe.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes