XDPT..ER-D41, SC6525, Taille de plaquette: 12mm

Réf.: 221940 12

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    17,53 € / Unité
  • De 10 Unité
    14,61 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
140 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XDPT120508ER-D41
Taille de plaquette 12
Type ST1400
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance SC6525
Type d'outils Carbure
Rayon de programmation pour ap max 2,5 mm
Avance fz par dent 0,2 mm - 2,5 mm
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221940 12
EAN / GTIN 2050002058736
Réf. fabricant 6010774

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
340
Acier < 750 N/mm²
P
260
Acier < 900 N/mm²
P
210
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
155
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes particulièrement épaisses avec géométrie Wiper rectifiée.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.