Tournevis à embout femelle 1/2″ joint à rotule à l'intérieur de 6ct 6mm

Réf.: 2219336
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Douille tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2219336
    EAN / GTIN 4010886883303
    Réf. fabricant 2219336
    Article hors catalogue L60160 2870

    Description

    Description:

    Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
    Utilisation en cas de manque de place
    Angle de pivotement total d'environ 15-20°

    Caractéristique(s):

    • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 12,5 mm
    • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/2″
    • Ø d'utilisation Entraînement: 22,5 mm
    • Longueur totale [mm]: 60 mm
    • Angle de pivotement total: 15 - 20°
    • Matériau: Acier au chrome-vanadium
    • Surface: chromé
    • Clé de serrage 1 [mm]: 6
    • Fusible: Rainure de retenue de la bille
    • Longueur de la pointe: 22,0 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non