• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

XDLW...SR-D 12 mm

Réf.: 221923 12

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    35,16 € / Unité
  • De 10 Unité
    29,30 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XDLW120508-SR-D
Taille de plaquette 12
Type ST900
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance X500
Type d'outils Carbure
Rayon de programmation pour ap max 2,5 mm
Avance fz par dent 0,3 mm - 2,5 mm
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221923 12
EAN / GTIN 4059782505896
Réf. fabricant 5655109

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
230
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes particulièrement épaisses avec géométrie Wiper rectifiée.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :