Embout-tournevis (bit) ∙ Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce) ∙ Profil Pozidriv PZ ∙ 25 mm

Réf.: 2216N-PZ1/3
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2216N-PZ1/3
EAN / GTIN 4000896238408
Réf. fabricant 2216N-PZ1/3
Article hors catalogue L60140 5661

Description

Description:

  • Entraînement à 6 pans similaire à ISO 1173 C6,3 (1/4″)
  • Entraînement : Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce)
  • Sortie : Profil Pozidriv PZ
  • Taille: ∙ PZ1
  • Dimensions / longueur : 25 mm

Nouvelle gamme d'embouts-tournevis (bits) HAZET

L'embout-tournevis (bit) HAZET – Un embout-tournevis (bit) pour toutes les situations
  • Zone de torsion optimisée pour une transmission d'énergie optimale sur le profil / la vis
  • En matière trempée pour éviter de casser prématurément l'embout-tournevis (bit)
  • Durée de vie extra-longue grâce au choix de géométries optimales
  • Approprié à une utilisation manuelle comme à une utilisation avec machines (également pour clé à chocs)
  • Garantit un repérage rapide du profil grâce au code couleur HAZET bien visible sur l'embout-tournevis (bit)
  • Nombre d'outils : 3