{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | LOGIQ4FEED | |
⌀ dents DC | 32 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Type de queue | avec filetage | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Fraisage par interpolation | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ D3 | 24,6 mm | |
Longueur totale Ltot | 35 mm | |
Filetage attachement M | M16 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 56,6 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 63 mm | |
Perçage par interpolation ap | 0,8 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,2 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 42,97 mm | |
Plaquette adaptée | XNMU040310.. | |
Référence fabricant | FFX4 ED32/1.26-5-M16-04 | |
Type de produit | Fraises à copier |
Référence article | 221104 32/5 | |
EAN / GTIN | 7291075393323 | |
Réf. fabricant | 3336691 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise grande avance LOGIQ4FEED, avec filetage, ⌀ DC / nombre de dents Z: 32/5
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
401,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
420,09 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
280,36 €
244,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 5 | 5 | 5 |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Type de queue | avec filetage | avec filetage | avec filetage |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 63 mm | 62 mm | 62 mm |
Angle de plongée oblique αmax | 1,2 degré | 0,95 degré | 0,82 degré |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 42,97 mm | 18 mm | 24,4 mm |