{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | LOGIQ4FEED | |
⌀ dents DC | 32 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Fraisage par interpolation | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
⌀ D3 | 24,6 mm | |
Longueur de col L1 | 120 mm | |
Longueur totale Ltot | 205 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 56,6 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 63 mm | |
Perçage par interpolation ap | 0,8 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,2 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 42,97 mm | |
Plaquette adaptée | XNMU040310.. | |
Angle d'attaque κ | 17 degré | |
Référence fabricant | FFX4 ED32-5-120-C32-04 | |
Type de produit | Fraises à copier |
Référence article | 221100 32/5 | |
EAN / GTIN | 7291075392791 | |
Réf. fabricant | 3336677 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise grande avance LOGIQ4FEED 32/5
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
452,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
361,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | oui | oui |
Type de queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
⌀ dents DC | 32 | 32 |
⌀ D3 | 24,6 | 26 |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 56,6 | 58 |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 42,97 | 24,4 |
Type de produit | Fraises à copier | Fraise à copier (RD..10) |