• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mounted points resin bonded 25x32-6x40 mm A36Q4 B84 PREMIUM cast iron

Réf.: 2211
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2211
EAN / GTIN 9003170022118
Réf. fabricant 2211

Description

Description:

Grâce à leur composition, les pointes en résine synthétique PREMIUM pour meuleuses droites amortissent les vibrations et sont donc peu sensibles aux chocs, ce qui améliore le confort et la sécurité du travail quotidien. Grâce à leur qualité particulière, ces tiges conviennent parfaitement à l'ébarbage, au chanfreinage et à l'arrondi des arêtes sur la fonte de fer et donnent des résultats de très grande qualité.

Caractéristique(s):

  • Form: 52ZY MEULE S TIGE
  • Spécification : A 36 Q4 B84
  • Dimension (D x T - S x L): 25 x 32 - 6 x 40 mm
  • Diamètre: 25 mm
  • Epaisseur: 32 mm
  • Granulométrie: 36
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Fonte
  • Outillage pour: Meuleuse droite

Avantage(s):

  • De par leur composition, les tiges en résine synthétique amortissent les vibrations et présentent donc une faible sensibilité aux chocs
  • Parfaites pour les emplacements difficiles d'accès
  • Rentabilité élevée

Utilisation:

  • Pour les travaux sur la fonte comme l'ébarbage, le chanfreinage et l'arrondi des arêtes

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 20 - 46 pour rectification d'ébauche
  • Respecter les différents degrés de dureté selon les spécifications:
    • P : pour une forte agressivité
    • Q : utilisation universelle
    • S : pour une longue durée de vie
  • Respecter une vitesse de travail maximale de 50 m/s