• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

FILIERE EXTENSIBLE M7X100

Réf.: 221.7X100
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
Type de produit Filière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221.7X100
EAN / GTIN 3148511502006
Réf. fabricant 221.7X100
Article hors catalogue L60130 11227

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Filetage métrique ISO, coupe à droite
  • HSS, allié au chrome-vanadium, trempé à 62/64 HRc
  • 234 daN/mm²
  • Vis de réglage conique pour une adaptation optimale au diamètre du filetage

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 25,4
  • d1 [mm]: 7
  • d2 [mm]: 1,00
  • E [mm]: 9
  • E1 [mm]: 3,5
  • [g]: 30