• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

COMPO TARAUDS FILIERES

Réf.: 221.227J2
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
Type de produit Mandrins de taraudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221.227J2
EAN / GTIN 3148515377204
Réf. fabricant 221.227J2
Article hors catalogue L60130 2461

Description

Description:

  • L'assortiment contient des jeux de deux tarauds par dimension: prétailleur et finisseur
  • Les assortiments art. n° 227.SJ1 et 227.SJ2 contiennent des tarauds au cobalt (art. n° 227.S)
  • Insert PL.47 et coffret BT.109G: pour assortiment art. n° 221.227J1 et 221.227SJ1.

Caractéristique(s):

  • d [mm]: M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18
  • Contenu: 24 tarauds - 12 filières - 5 porte-outils
  • Dimensions [mm]: 540 x 284 x 58
  • [kg]: 5,700

Livraison:

  • Par 12 ébaucheurs, finisseurs: M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18
  • 12 filières
  • 3 filières
  • 2 porte-filières
  • Coffret BT.105