FILIERE EXTENSIBLE M18X250

Réf.: 221.18X250
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
    Type de produit Filière

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 221.18X250
    EAN / GTIN 3148511505502
    Réf. fabricant 221.18X250
    Article hors catalogue L60130 10828

    Description

    Description:

    • Épaisseurs des produits: Filetage métrique ISO, coupe à droite
    • HSS, allié au chrome-vanadium, trempé à 62/64 HRc
    • 234 daN/mm²
    • Vis de réglage conique pour une adaptation optimale au diamètre du filetage

    Caractéristique(s):

    • d [mm]: 38,1
    • d1 [mm]: 18
    • d2 [mm]: 2,50
    • E [mm]: 15
    • E1 [mm]: 8,0
    • [g]: 75