FILIERE EXTENSIBLE M10X150

Réf.: 221.10X150
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
Type de produit Filière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221.10X150
EAN / GTIN 3148511503508
Réf. fabricant 221.10X150
Article hors catalogue L60130 5708

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Filetage métrique ISO, coupe à droite
  • HSS, allié au chrome-vanadium, trempé à 62/64 HRc
  • 234 daN/mm²
  • Vis de réglage conique pour une adaptation optimale au diamètre du filetage

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 38,1
  • d1 [mm]: 10
  • d2 [mm]: 1,50
  • E [mm]: 13
  • E1 [mm]: 6,0
  • [g]: 80