Pantalon taille elastiquée White XXS R

Réf.: 2208WHRXXS
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
Taille unisexe 2XS

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2208WHRXXS
EAN / GTIN 5036108256327
Réf. fabricant 2208WHRXXS

Description

Description:

Pantalon Baker

Caractéristique(s):

  • Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
  • tissu pré rétréci
  • Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
  • Poches côtés
  • 1 poche pour le stockage sécurisé
  • Nouveaux coloris

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Description de l'enveloppe: Kingsmill™ est un tissu 65% Polyester 35% coton et est disponible en quatre grammages: 300g, 245g, 210g et 190g. Le matériau est entièrement pré-rétréci, a une rétention de teinture supérieure et toutes les caractéristiques que vous attendez d'un tissu moderne.
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;