{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 32 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | avec filetage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 16 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
Filetage attachement M | M16 | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 48 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 62 mm | |
Perçage par interpolation ap | 4 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 6,35 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 22,5 mm | |
Plaquette adaptée | ZD.. 16M5 | |
Vis pour plaquette | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 220806 32/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058347 | |
Réf. fabricant | 5673238 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à dresser à 90° 5720VZ16, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 32/3mm
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
465,47 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
309,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
275,93 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 |
Filetage attachement M | M16 | M16 | M16 |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Dressage | Dressage | Ramping; Ramping; Ramping |
Longueur totale Ltot | 50 mm | 35 mm | 35 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Type de queue | avec filetage | avec filetage | avec filetage |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré | 90 degré |