{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 16 mm | |
Longueur de col L1 | 75 mm | |
Longueur totale Ltot | 131 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 34 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 mm | |
Perçage par interpolation ap | 4 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 9,17 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 15,5 mm | |
Plaquette adaptée | ZD.. 16M5 | |
Vis pour plaquettes | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 220800 25/2 | |
EAN / GTIN | 4059782502024 | |
Réf. fabricant | 5672892 | |
Manufacturer | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |