Embouts-tournevis (bits) de torsion à chocs ∙ Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce) ∙ Profil à 6 pans intérieurs ∙ 3 ∙ 50 mm

Réf.: 2204SLG-3/3
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2204SLG-3/3
EAN / GTIN 4000896208166
Réf. fabricant 2204SLG-3/3
Article hors catalogue L60140 5151

Description

Description:

  • Particulièrement pour l'utilisation avec HAZET 9010TB
  • Exécution longue
  • Entraînement à 6 pans ISO 1173 C6,3 (1/4″)
  • Entraînement : Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce)
  • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs
  • Taille: 3 mm
  • Dimensions / longueur : 50 mm
  • Acier spécial pour les contraintes les plus élevées
  • Précision dimensionnelle maximale des pointes et des tranchants
  • Pour les visseuses électriques et à air comprimé ainsi que pour l'utilisation manuelle
  • Très résistante pour vis filetées (pénétration de la vis difficile)
  • Dureté permanente de 59-61 HR C pour les demandes exigeantes de l'industrie et de l'artisanat
  • Valeur du couple de serrage haute, supérieure à la norme DIN, longue durée de vie
  • Nombre d'outils : 3