{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Support | ER 32 | |
Norme | ISO 15488-B | |
Interface DUO-LOCK | DL10 | |
L2 | 5 mm | |
A | 14 mm | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Couple recommandé | 20 Nm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 220389 DL10 | |
EAN / GTIN | 4034221156204 | |
Réf. fabricant | 81.320.0140.DL10 |