Pince de serrage ER DUO-LOCK, ER 16, Interface DUO-LOCK: DL10

Réf.: 220386 DL10
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
Interface DUO-LOCK Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support ER 16
Norme ISO 15488-A
Interface DUO-LOCK DL10
L2 5,3 mm
A 12 mm
⌀ D2 9,6 mm
Couple recommandé 20 Nm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 220386 DL10
EAN / GTIN 4034221154750
Réf. fabricant 81.160.0120.DL10

Description

Remarque(s):

Les pinces de serrage ER Haimer ne sont pas compatibles avec les mandrins Centro-P et HiRunER.