{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | AlTiN | |
⌀ dents D | 16 mm | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Angle d'hélice | 37 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le dressage | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | non | |
Porte-outils adapté | avec filetage | |
Long. coupe L2 | 24 mm | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Longueur de col L1 | 24 mm | |
Longueur totale L | 32 mm | |
Interface DUO-LOCK | DL16 | |
Ouverture de clé | 13 mm | |
Couple de serrage recommandé | 60 Nm | |
Rayon d'angle | 1 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Type de produit | Plaquettes de coupe pour fraisage |
Référence article | 220334 16/1,0 | |
EAN / GTIN | 4034221141804 | |
Réf. fabricant | DL16F1004MN1600R1.00DA |