DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC 20 mm

Réf.: 220306 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Angle d'hélice: 37

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement non revêtu
⌀ dents D 20 mm
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type W
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 4
Pas des arêtes de coupe Différent
Angle d'hélice 37 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 0,5×D
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne non
Long. coupe L2 30 mm
⌀ D2 19,3 mm
Longueur de col L1 30 mm
Longueur totale L 40 mm
Interface DUO-LOCK DL20
Ouverture de clé 16 mm
Couple de serrage recommandé 80 Nm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,4 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,05 mm
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 220306 20
EAN / GTIN 4034221141989
Réf. fabricant DL20F1004MN2000CD-

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
240
Alu (à copeaux courts)
N
240
Alu > 10% Si
N
120
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries: Premier choix pour les applications impliquant des porte-à-faux longs et des conditions de serrage difficiles. Pour un fonctionnement particulièrement silencieux pour les porte-à-faux longs, utiliser de préférence des rallonges en carbure monobloc.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop