Blouse Homme Agroalimentaire, 1 poche Navy L R

Réf.: 2202NARL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure

Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2202NARL
EAN / GTIN 5036108122677
Réf. fabricant 2202NARL
Article hors catalogue L01840 1444

Description

Description:

Manteau homme pour l'industrie alimentaire avec poche intérieure

Caractéristique(s):

  • Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
  • tissu pré rétréci
  • Fermeture pressions pour accès facile
  • Poche poitrine intérieure
  • 1 poche pour le stockage sécurisé

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Description de l'enveloppe: Kingsmill™ est un tissu 65% Polyester 35% coton et est disponible en quatre grammages: 300g, 245g, 210g et 190g. Le matériau est entièrement pré-rétréci, a une rétention de teinture supérieure et toutes les caractéristiques que vous attendez d'un tissu moderne.
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier