{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 5 mm | |
Revêtement | AlTiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f9 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 32 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 0,5×D | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 13 mm | |
Rayon de coupe R1 | 1 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 18 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 4,8 mm | |
Longueur totale L | 58 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 220296 5/1,0 | |
EAN / GTIN | 4034221143006 | |
Réf. fabricant | F2004NNH0500R1.00DA |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fraise torique carbure monobloc HAIMER MILL, AlTiN, ⌀ f9 DC / R1: 5/1,0mm
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
36,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
119 article(s) en stock
36,72 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
56 article(s) en stock
69,83 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
52 article(s) en stock
46,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock
61,56 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
45,22 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 0,5×D | 0,05×D pour le copiage; 0,5×D pour le dressage | 0,3×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage | 0,05×D pour le copiage; 0,5×D pour le dressage | 0,3×D pour le dressage; 0,5×D pour le dressage | 0,5×D pour le dressage; 0,5×D pour le dressage |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Angle d'hélice | 32 degré | 45 degré | 38 degré | 45 degré | 40 degré | 42 degré |
Nombre de dents Z | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |
Rayon de coupe R1 | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |