{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 12 mm | |
Revêtement | AlTiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 32 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 0,5×D | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 26 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 36,5 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 11,4 mm | |
Longueur totale L | 84 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,066 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,078 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 220289 12 | |
EAN / GTIN | 4034221136855 | |
Réf. fabricant | F2004NNH1200SDA |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc HAIMER MILL 12 mm
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock
71,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock
103,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
118 article(s) en stock
125,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock
119,09 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 avec détalonnage | 36,5 | 36 | 46 | 46 |
Revêtement | AlTiN | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 84 | 83 | 93 | 93 |
Longueur de coupe Lc | 26 | 26 | 26 | 36 |
Angle d'hélice | 32 | 42 | 42 | 42 |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | différent | Différent | Différent |
⌀ queue Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |