Combinaison Agroalimentaire White M R

Réf.: 2201WHRM
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
Couleur weiß
Taille unisexe M

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2201WHRM
EAN / GTIN 5036108106684
Réf. fabricant 2201WHRM

Description

Description:

Globalement pour l'industrie alimentaire

Caractéristique(s):

  • Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
  • Fermeture pressions pour accès facile
  • Poche poitrine intérieure
  • Poche stylo
  • Poches côtés
  • Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
  • 3 poches pour plus de rangement
  • Coupe buggy pour faciliter le mouvement

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Description de l'enveloppe: Kingsmill™ est un tissu 65% Polyester 35% coton et est disponible en quatre grammages: 300g, 245g, 210g et 190g. Le matériau est entièrement pré-rétréci, a une rétention de teinture supérieure et toutes les caractéristiques que vous attendez d'un tissu moderne.
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;