Jeu d'embouts-tournevis (bits) dans coffret SmartCase ∙ Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce) ∙ Profil à fente, Profil Phillips PH, Profil Pozidriv PZ, Profil à 6 pans intérieurs, Profil TORX® intérieur, P
Détails du produit
Caractéristiques techniques
Type de produit | Outil à embout |
Numéros d’identification et classifications
Référence article | 2200SC-1 | |
EAN / GTIN | 4000896239252 | |
Réf. fabricant | 2200SC-1 | |
Article hors catalogue | L60140 4899 |
Description
Description:
- Avec embout-tournevis (bit) inclus pour les profils à fente de 0,4 x 1,5 mm, p. ex. pour les montures de lunettes
- 33 embouts-tournevis (bits) de 25 mm de long ∙ 12 embouts-tournevis (bits) de 50 mm de long
HAZET SmartCase – be smart – In any case
- Développement et production « Made in Germany »
- Concept innovant d'un jeu d'outils compact et rabattable
- Matière facile à essuyer et haptique agréable
- Combine les avantages d'une surface Soft Touch (noire) fine et légère avec la robustesse des caisses à outils à coque dure
- Râteliers durables et robustes – pas d'outils qui traînent ou qui s'entrechoquent
- Fermeture magnétique – à ouverture rapide et sans usure
- Rangement des outils de manière stable et facilement accessible
- Un maximum d'outils dans un espace minimal pour une vue d'ensemble optimale
- Vue d'ensemble optimale et retrait facile de l'outil – peut au choix être déplié à plat ou – de façon similaire à une coque pour tablette – installé incliné
- Entraînement : Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce)
- Sortie : Profil à fente, Profil Phillips PH, Profil Pozidriv PZ, Profil à 6 pans intérieurs, Profil TORX® intérieur, Profil TORX® « tamper résistant »
- Taille: ∙ 1,5 – 6 ∙ 0,5 x 4 – 1,2 x 6,5 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T40
- Dimensions / longueur : 130 mm x 118 mm x 50 mm
- Utilisation manuelle
- Nombre d'outils : 69
Livraison:
Porte-embouts (bits) 810BHK
Adaptateur 2239N-6
Adaptateur 2304N
Clé mâle coudée 2100-015 ∙ 2100-02 ∙ 2100-025 ∙ 2100-03 ∙ 2100-04 ∙ 2100-05 ∙ 2100-06
Embout-tournevis (bit) 2208N-4 ∙ 2208N-6 ∙ 2208N-8 ∙ 2208N-10 ∙ 2208NSLG-8
Embout-tournevis (bit) 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3 ∙ 2215NSLG-PH1 ∙ 2215NSLG-PH2
Embout-tournevis (bit) 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2 ∙ 2216N-PZ3 ∙ 2216NSLG-PZ1 ∙ 2216NSLG-PZ2
Embout-tournevis (bit) 2204N-2 ∙ 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204NSLG-3 ∙ 2204NSLG-4 ∙ 2204NSLG-5 ∙ 2204NSLG-6
Embout-tournevis (bit) 2223N-T6 ∙ 2223N-T7 ∙ 2223N-T8 ∙ 2223N-T9 ∙ 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T27 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40 ∙ 2223NSLG-T20 ∙ 2223NSLG-T25 ∙ 2223NSLG-T30 ∙ 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T27H ∙ 2223N-T30H ∙ 2223N-T40H