Motorisation électrique

Réf.: 2200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Référence article 2200
    EAN / GTIN 4017976322001
    Réf. fabricant 2200

    Description

    Exécution:

    monté

    Description:

    Montée si commandée avec chariots à dossier de poussée, à ridelles, caissettes, à plateaux, haut à étages etc..Avec roues de Ø 200 mm, pour largeur de 500 mm. Motorisation complète avec batteries et chargeur. Compacte et facile à monter. Manette à clipser sur dossier de poussée, branchement par câble à spirales. Vitesse réglable, déplacement avant et arrière. Supplément par chariot. Garantie : 12 mois. Détails techniques : Moteur : 24V, 2 moteurs 2 x 12 V, 250 W, 07 CV, 2 batteries à gel : 2 x 12 V, 33Ah, sans entretien. Vitesse maxi 4,8 Km/h, batteries chargées au maximum, sur sols plats, avec une charge de 500 kg, autonomie environ 15 Km. Pente maxi des sols avec une charge de 500 kg 5%/2°. Roues à bandage élastique 200 x 50 mm, bleu gris non tracant.

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 500
    Remarques: supplément - pas d'achat unique

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier