• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE A FOURCHE 4X5 MM

Réf.: 22.4X5
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 22.4X5
EAN / GTIN 3148510947204
Réf. fabricant 22.4X5
Article hors catalogue L60130 5223

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: tige courte et têtes très fines pour travailler dans des espaces restreints
  • Les positions de mâchoire 15°/75° facilitent le travail sur les écrous inaccessibles avec des clés standard
  • chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 4x5
  • B x B1 [mm]: 10 x 13
  • E [mm]: 2,4
  • L [mm]: 70
  • [g]: 10