Insert de clé à douille 3/8″ profil UD 24 mm

Réf.: 2194864
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2194864
EAN / GTIN 4010886883129
Réf. fabricant 2194864
Article hors catalogue L60160 4437

Description

Description:

Carré d'entraînement conforme DIN 3120 - C 10, ISO 1174, avec système de retenue à bille
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 10,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/8″
  • Longueur d'insertion: 33,0 mm
  • Ø d'insertion 1: 32,0 mm
  • Ø d'insertion 2: 28,0 mm
  • Profondeur d'insertion: 15,5 mm
  • Largeur totale [mm]: 32 mm
  • Hauteur totale [mm]: 32 mm
  • Longueur totale [mm]: 33 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: affûté, chromé
  • Clé de serrage 1 [mm]: 24
  • Fusible: Rainure de retenue de la bille
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier