• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chaussettes XWARM 45-48

Réf.: 21931096996545-48
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
Couleur schwarz / neon rot
Taille de confection DE 45-48
Type de produit Chaussettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 21931096996545-48
EAN / GTIN 7330509462652
Réf. fabricant 21931096996545-48
Article hors catalogue L00980 5947

Description

Exécution:


Matière principale
60% laine, 20% acrylique, 18% polyamide, 2% élasthanne

Fonctionnalité
Absorbe l'humidité, Chaussette longueur genou, Couche d'air isolante entre le pied et la chaussure, Contrôle la chaleur
Fil d'élasthanne dans les zones techniquement tricotées pour un ajustement serré

Description:

  • Des chaussettes au genou conçues pour les conditions climatiques extrêmement froides
  • Les chaussettes contrôlent la chaleur, absorbent l'humidité et ont une couche d'air isolante entre le pied et la chaussure
  • Un fil d'élasthane dans les zones techniquement tricotées pour un ajustement serré