Chaussettes XWARM 36-39

Réf.: 21931096996536-39
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
Couleur schwarz / neon rot
Taille de confection DE 36-39
Type de produit Chaussettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 21931096996536-39
EAN / GTIN 7330509462638
Réf. fabricant 21931096996536-39
Article hors catalogue L00980 900

Description

Exécution:


Matière principale
60% laine, 20% acrylique, 18% polyamide, 2% élasthanne

Fonctionnalité
Absorbe l'humidité, Chaussette longueur genou, Couche d'air isolante entre le pied et la chaussure, Contrôle la chaleur
Fil d'élasthanne dans les zones techniquement tricotées pour un ajustement serré

Description:

  • Des chaussettes au genou conçues pour les conditions climatiques extrêmement froides
  • Les chaussettes contrôlent la chaleur, absorbent l'humidité et ont une couche d'air isolante entre le pied et la chaussure
  • Un fil d'élasthane dans les zones techniquement tricotées pour un ajustement serré