• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu d'outils à battre les collets ∙ 290 mm x 173 mm x 50 mm

Réf.: 2191/12K
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
Type de produit Outil à collets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2191/12K
EAN / GTIN 4000896013890
Réf. fabricant 2191/12K
Article hors catalogue L60140 2666

Description

Description:

Utilisation :
Réalisation de collets ouverts (F) ou doubles (E) selon DIN 74234, collets normaux 90° et 180°
Pour collet sur tubes étirés et enroulés
  • Pour tuyaux et conduites métalliques de 0,7 à 1,0 mm d'épaisseur de paroi
    ⌀ des conduites 4,75 – 10 mm
  • Mâchoire de serrage interchangeable et à charnières
Attention : utiliser pour la tuyauterie de frein revêtue de matière plastique HAZET 2193/4K
  • Moulage spécial
  • Coffret en matière plastique 165-L (1/3)
  • Garniture en mousse souple bimatière
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 290 mm x 173 mm x 50 mm
  • Poids net (kg): 3.11 kg
  • Nombre d'outils : 12

Livraison:

Coupé-tubes · petit modèle 2181N-1
Mâchoire de serrage 2191-1 ∙ 2191-2 ∙ 2191-3 ∙ 2191-4 ∙ 2191-5 ∙ 2191-6 ∙ 2191-8 ∙ 2191-9 ∙ 2191-10 ∙ 2191-90