Chaussettes LIGHT 40-44

Réf.: 21911094996840-44
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
    Couleur schwarz / neon blau
    Taille de confection DE 40-44
    Type de produit Chaussettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 21911094996840-44
    EAN / GTIN 7330509462683
    Réf. fabricant 21911094996840-44
    Article hors catalogue L00980 3063

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    60% laine, 38% polyamide, 2% élasthanne

    Fonctionnalité
    La poche à air entre le pied et la chaussure fournit une isolation supplémentaire, Respirabilité fonctionnelle, Garde au sec et au chaud
    Fil d'élasthanne dans les zones techniquement tricotées pour un ajustement serré, Conçu pour toutes les saisons

    Description:

    • Des chaussettes douces et confortables conçues pour toutes les saisons
    • Les chaussettes restent sèches, chaudes et ont une respirabilité fonctionnelle ainsi qu'une poche d'air entre le pied et la chaussure offrant une isolation supplémentaire
    • Un fil d'élasthane dans les zones techniquement tricotées pour un ajustement serré